※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Igus(イグス)
Igus(イグス)の 直動部品
Igus(イグス)の ケーブルキャリア
Igus(イグス)の 周辺部品
ブラケット E300/Z300型用 旋回型(両端セット)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
くし歯型ケーブルクランプなし
注文コード
59065212
品番
E3100.34PZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
タイプ
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
用途
一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械
材質
イグミッドG
歯数
15
タイプ
くし歯型ケーブルクランプなし
使用温度範囲(℃)
-40〜+120
寸法A(mm)
128
難燃性
VDE 0304 IIC UL94 HB
電力レンジ
170