スワルスエックス2

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 タン 注文コード59066205 品番タン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

バックパックにも、ギアボックスにも、車の隙間にも気持ちよく収まる軽量チェア。
コンパクト収納なのに、座り心地はしっかり。
荷物を抑えたい徒歩キャンパーや、積載に悩むファミリーキャンパーにおすすめ。
くつろぎも、おしゃれも、どっちもあきらめたくない人へ。

セット内容チェアフレーム、チェア生地、タイベルト、キャリーバッグ 材質生地:210Dナイロン,200Dポリエチレン / フレーム:アルミ合金 タン サイズ(cm)(約)W48×D53×H65 静止耐荷重(kg)130 座面高(cm)25 収納時寸法(cm)(約)W33×D10×H9 総質量(kg)(約)1.1

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
59066205 タン 59069136 タン スワルスエックス2 DOD(ディーオーディー) スワルスエックス2 DOD(ディーオーディー) 1個 9,998 税込10,998 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする