スワルスエックス2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59069136 品番 タン
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

バックパックにも、ギアボックスにも、車の隙間にも気持ちよく収まる軽量チェア。
コンパクト収納なのに、座り心地はしっかり。
荷物を抑えたい徒歩キャンパーや、積載に悩むファミリーキャンパーにおすすめ。
くつろぎも、おしゃれも、どっちもあきらめたくない人へ。

セット内容チェアフレーム、チェア生地、タイベルト、キャリーバッグ 材質生地:210Dナイロン,200Dポリエチレン / フレーム:アルミ合金 タン サイズ(cm)(約)W48×D53×H65 静止耐荷重(kg)130 座面高(cm)25 収納時寸法(cm)(約)W33×D10×H9 総質量(kg)(約)1.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする