ギヤーボックス側のネジ一つで簡単にスプール交換ができるシステムを採用。 下記3タイプのスプールにより、近海のほぼすべてのオフショアシーンに対応します。1回の乗船で釣り物が変わるリレー船でもリールを変えることなく、スプール交換で対応可能です。 1標準スプール…PE2号300m。近海の青物ジギング等のライトジギングを網羅する。2深溝スプール…PE2号600m。中深海ジギングに向けた深溝設計。※別売 3浅溝スプール…PE1.5号300m。標準スプールよりもよりライトな釣りに。※別売