BLUE HEAVEN

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59073957 品番L50Hi/R-LB(22)AE85
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は38種類から選べます 他の種類を見る

これまで多くのジギングシーンを牽引してきた「BLUE HEAVEN」。
軽量コンパクトなL30、近海のオールラウンダーL50、遠征から近海の大型青物・キハダ・中深海に向けたL80、マグロ・大型カンパチ・深海で活躍するL100。
様々なターゲット・釣法に合わせたサイズをラインナップしました。
世界中のジギング仕様のレバードラグモデルが追従したLシェイプドラグレバー。
ストレートポンピング中でもパーミングサイドからレバー操作が可能となる優れた形状です。

ライトブルー 自重(g)515 ギア比6.3:1(110cm) 最大ドラグ(kg)10 糸巻量PE4-450(300)m/3-650(400)/2-1000/1.5-1200 カッコ内はエコノマイザー使用時

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする