タイセイ
タイセイの 工事用品
タイセイの 型枠・基礎工事部材
タイセイの 基礎工事関連部材
コーナーバッファー のり付き
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
高さ(mm)
30
適合目地幅(mm)
5
注文コード
59086810
品番
5×30 ノリ付き L=2000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
この商品は
高さ・適合目地幅
が
60
種類から選べます
他の種類を見る
片面ノリ付きタイプの防水層破断防止緩衝材
コーナーバッファーを使用することにより、現場打ちコンクリートの熱膨張による防水層の破断を保護、防止します。
用途
防水層立上り入隅部など
仕様
片面のり付
材質
発泡ポリエチレン
長さ(mm)
2000
高さ(mm)
30
適合目地幅(mm)
5
注意
※目地幅40mm以上でご使用になりたい場合は、コーナーバッファー同士を付け合わせて使用することが可能です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません