25×30 ノリ付き L=2000 コーナーバッファー のり付き タイセイ 59087257 25×30 ノリ付き L=2000 コーナーバッファー のり付き タイセイ 59087257 25×30 ノリ付き L=2000 コーナーバッファー のり付き タイセイ 59087257

コーナーバッファー のり付き

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 高さ(mm)30 適合目地幅(mm)25 注文コード59087257 品番25×30 ノリ付き L=2000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品は高さ・適合目地幅60種類から選べます 他の種類を見る

片面ノリ付きタイプの防水層破断防止緩衝材
コーナーバッファーを使用することにより、現場打ちコンクリートの熱膨張による防水層の破断を保護、防止します。

用途防水層立上り入隅部など 仕様片面のり付 材質発泡ポリエチレン 長さ(mm)2000 高さ(mm)30 適合目地幅(mm)25
注意
※目地幅40mm以上でご使用になりたい場合は、コーナーバッファー同士を付け合わせて使用することが可能です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする