曜日別特売
25×100 ノリ付き L=2000 コーナーバッファー のり付き(10本1セット) タイセイ 59087948

 

25×100 ノリ付き L=2000 コーナーバッファー のり付き(10本1セット) タイセイ 59087948
25×100 ノリ付き L=2000 コーナーバッファー のり付き(10本1セット) タイセイ 59087948
25×100 ノリ付き L=2000 コーナーバッファー のり付き(10本1セット) タイセイ 59087948

コーナーバッファー のり付き(10本1セット)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
高さ(mm)100
適合目地幅(mm)25
内容量1セット(10本)注文コード59087948品番25×100 ノリ付き L=2000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

片面ノリ付きタイプの防水層破断防止緩衝材
コーナーバッファーを使用することにより、現場打ちコンクリートの熱膨張による防水層の破断を保護、防止します。

用途
防水層立上り入隅部など
高さ(mm)
100
適合目地幅(mm)
25
仕様
片面のり付
材質
発泡ポリエチレン
長さ(mm)
2000
注意
※目地幅40mm以上でご使用になりたい場合は、コーナーバッファー同士を付け合わせて使用することが可能です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする