アタリヤ農園
アタリヤ農園の 種・球根・植物
アタリヤ農園の 植物・草花の種
アタリヤ農園の 植物・草花の種 通年
【種 たね タネ】切花ガーデン 混合
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
59091956
品番
704759
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
カラフルな切花向きミックスです。花壇やお庭などにも有効活用できます。
容量(mL)
3
タイプ
種
まきどき
北海道:4月中旬〜5月中旬 極寒地春まき、寒地:4月上旬〜5月下旬、平地:9月中旬〜10月中旬、暖地:9月上旬〜10月下旬
注意
※パッケージの写真はイメージです。
※この種を食用、飼料用にしないでください。お子様の手の届かない所に保管してください。
※まきどき、収穫時期は、天気、温度、風害等、気象状況により変動する場合があります。一般目安として参考にしてください。
※種子はミックスで入っていますので、花色の比率が若干偏る場合があります。