アタリヤ農園
【種 たね タネ】甘くよく太る 秋冬どり 人参 にんじん ニンジン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1袋
注文コード
59092060
品番
363851
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
低温下でも肥大性に優れ、地中で良く育つので凍害を受けにくい品種です。根色・芯色が濃紅橙色になり、甘味の強い優れた人参です。
容量(mL)
3.5
タイプ
種
まきどき
北海道:6月上旬~7月下旬、寒地:6月中旬~8月上旬、平地:7月中旬~9月上旬、暖地:8月上旬~9月中旬
注意
※パッケージの写真はイメージです。
※この種を食用、飼料用にしないでください。お子様の手の届かない所に保管してください。
※まきどき、収穫時期は、天気、温度、風害等、気象状況により変動する場合があります。一般目安として参考にしてください。