アタリヤ農園
【種 たね タネ】分枝性が良く豪華 純白 宿根かすみ草 花
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1袋
注文コード
59092245
品番
363059
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
寒さに強く丈夫で育てやすい品種です。よく根本から分枝して広がり、小さな純白の花を咲かせます。
容量(mL)
0.15
タイプ
種
まきどき
北海道:極寒地は春まき、4月上旬~6月上旬、寒地:3月下旬~6月上旬、8月上旬~9月中旬、平地:3月中旬~6月中旬、8月中旬~9月下旬、暖地:3月上旬~6月中旬、8月中旬~10月下旬
注意
※パッケージの写真はイメージです。
※この種を食用、飼料用にしないでください。お子様の手の届かない所に保管してください。
※まきどき、収穫時期は、天気、温度、風害等、気象状況により変動する場合があります。一般目安として参考にしてください。