アタリヤ農園
【種 たね タネ】早どり ミニ大根 だいこん
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1袋
注文コード
59092306
品番
702373
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
若どり25日より食べられます。
容量(mL)
8
タイプ
種
まきどき
北海道:4月下旬~6月上旬、8月中旬~9月下旬、寒地:4月下旬~6月上旬、8月中旬~9月下旬、平地:3月中旬~5月中旬、8月下旬~10月中旬、暖地:3月上旬~5月中旬、9月上旬~10月下旬
注意
※パッケージの写真はイメージです。
※この種を食用、飼料用にしないでください。お子様の手の届かない所に保管してください。
※まきどき、収穫時期は、天気、温度、風害等、気象状況により変動する場合があります。一般目安として参考にしてください。
※温度が低いと発芽しにくくなります。