曜日別特売
312517 【種 たね タネ】やわらかい サニーレタス アタリヤ農園 59092349

312517 【種 たね タネ】やわらかい サニーレタス アタリヤ農園 59092349
312517 【種 たね タネ】やわらかい サニーレタス アタリヤ農園 59092349

【種 たね タネ】やわらかい サニーレタス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋注文コード59092349品番312517
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

葉の淡緑色と赤紫色のコントラストがきれいで、生育が早く、プランターでも栽培できる作りやすいリーフレタスです。葉はやわらかくサラダなどにも利用出来ます。

容量(mL)3タイプまきどき北海道:4月上旬~9月下旬、寒地:3月中旬~5月下旬、7月中旬~10月上旬、平地:3月上旬~5月上旬、7月下旬~11月上旬、暖地:2月下旬~4月下旬、8月上旬~11月上旬
注意
※パッケージの写真はイメージです。
※この種を食用、飼料用にしないでください。お子様の手の届かない所に保管してください。
※まきどき、収穫時期は、天気、温度、風害等、気象状況により変動する場合があります。一般目安として参考にしてください。
※酷暑期は発芽不良・生育不良の原因になりますので種まきは控えてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする