曜日別特売
216808 【種 たね タネ】一代交配 耐病大根優秋 だいこん アタリヤ農園 59092489

216808 【種 たね タネ】一代交配 耐病大根優秋 だいこん アタリヤ農園 59092489
216808 【種 たね タネ】一代交配 耐病大根優秋 だいこん アタリヤ農園 59092489

【種 たね タネ】一代交配 耐病大根優秋 だいこん

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1袋注文コード59092489品番216808
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

萎黄病やウイルスに強く、耐病性・耐暑性に優れた青首大根で、ス入りも遅く生理障害にも強い特長があります。表皮はきめ細かな美肌で、曲がりも少なく尻詰まりの良い総太り型です。

容量(mL)5タイプまきどき北海道:7月中旬~8月中旬、寒地:8月上旬~9月上旬、平地:8月中旬~9月下旬、暖地:8月下旬~9月下旬
注意
※パッケージの写真はイメージです。
※この種を食用、飼料用にしないでください。お子様の手の届かない所に保管してください。
※まきどき、収穫時期は、天気、温度、風害等、気象状況により変動する場合があります。一般目安として参考にしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする