優肌絆 不織布

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59100955 品番 N1340
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

医療現場で認められたアクリル系ゲル状粘着剤を使用することで、皮膚かぶれの原因となる角質剥離を防止。
手で簡単に切って使え、貼りなおしもできる扱いやすさも特長です。

テープ長さ(m)4.5 テープ幅(mm)25 トラスコ品番793-0917 材質ポリエステル、パルプ、アクリル系粘着材

商品説明動画

業界で噂に!新聞紙を破らないテープ!
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59100955
2018-10-09
用途:
ガーゼの固定
医療・福祉・介護関連業

前回はプラスチックタイプを購入しました。不織布タイプの方が、肌のツッパリ感が少ないようです。もう少し手で切れやすいと助かります。ケースは不用な気がします。

対象商品:
59100955
2018-10-18
用途:
ガーゼをとめる際
製造業

子供の敏感肌でもかぶれずに、長期間貼れることに特化している商品だと思います。

対象商品:
59100946
2017-06-23
用途:
傷パッドの固定に

化学物質過敏症と線維筋痛症で皮膚が弱く、色々な商品を試しているのですが、この商品は全くかぶれずに良かったのでまた購入しようと思っております。
他のテープと比べて長さが短く値段が高いのは困ります。
プラスチックケースは不要なのでその分、長さを長くして頂きたい。

対象商品:
59100955
2017-05-24
用途:
絆創膏としてだけでなくテーピングとしても
ナザレデンタルサービス 様 (製造業)

かぶれたり、痒くなったりしないので顔にも使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サージカルテープの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/surgicaltape/
2022-09-15

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする