IVL-SLB-09A15 スマートロック ホース用継手【樹脂フクロナット】

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(B)3/8/2025 呼び径(A)10 注文コード59105168 品番IVL-SLB-09A15_10A
参考基準価格(税別)¥3,150 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は呼び径など3種類から選べます 他の種類を見る

エアー・水・クーラントなど等の耐圧ホース配管用の継手です。
従来のタケノコニップルと金属製ホースバンドによるホース接続配管と比較して、確実かつ安全に施工できます。
ホース継手部分の新構造により確実にホースを締め込む事が出来る為、漏れや抜けなどのトラブル解消、保守作業時間短縮の省力化など、非常に優れた効果を発揮します。

材質【本体・袋ナット】ポリアミド【配管接続ねじ・リング】黄銅 呼び径(B)3/8/2025 適合ホース外径(Φmm)15 呼び径(A)10 適合ホース内径(Φmm)9 適合厚さ(mm)【ホース】3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする