5メガピクセル防水バレット型AHDカメラ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59107207 品番MTW-3515QHD
販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

2.0メガピクセルCMOSセンサー搭載の高解像度防水型AHDカメラです。

形状防水型 質量(g)約320 電源(V)DC12 400mA(最大) レンズ径(Φmm)3.6 有効画素数1920(H)×1080(V) 機能(ワイドダイナミックレンジ)D-WDR、(デイナイト機能)AUTO/COLOR/BW(ICR)、(オートゲインコントロール)1〜15 視野角(水平)約88° 撮像素子1/2.7インチカラーCMOS 2.0Megapixel OV製 ホワイトバランスATW/AWC→SET/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL/AWB 出力端子(映像)BNC.J(AHD/CVBS切替) ノイズリダクション2DNR&3DNR RoHS指令(10物質対応)対応 補正機能(逆光補正)BLC/HSBLC 防水保護等級IP66防噴流型(本体のみ) 照射距離(m)(赤外線)最長約20(LED36個/850nm)SMART IR

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする