プロスペックUR2.5 SAN'IN CAP SP COLORS

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 #708 イエロー/ブラック 注文コード59130027 品番#708 イエロー/ブラック
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2025年12月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

【実績フィールドで鍛えられたスペシャルカラー】「プロスペックUR 山陰SPカラー」は、人気遊漁船「龍勢丸」と「シージャンキー」が徹底監修したイカメタル・オモリグ対応のエギ。山陰エリアをはじめとする日本海側での豊富な実釣経験をベースに、全国の幅広いフィールドで活躍するカラーリングを厳選しました。

用途*イカが抱きやすい「安定フォール&水平姿勢」:プロスペックUR独自の絶妙なバランス設計により、スレたイカや低活性時でも違和感なく抱かせる水平フォールを実現。厳しいコンディション下でも確かな釣果を約束します。 *軽快な操作性と素早いアクションレスポンス:コンパクトなボディ設計で軽い操作にも機敏に反応し、繊細なシャクリやレンジキープが自在。効率的にターゲットの反応を探り、アングラーの誘いに忠実に応えます。 #708 イエロー/ブラック サイズ(号)2.5 自重(g)10
注意
※画像は代表画像です、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする