NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
アンギュラ玉軸受
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59134681
品番
7207BL1G
参考基準価格(税別)
¥6,258
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
仕様
保持器:高力黄銅製もみ抜き保持器
幅(mm)
17
内径(Φmm)
35
接触角(°)
B(40)
外径(Φmm)
72
記号
組合せ記号:G(フラッシュグラウンド)
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方