千代田精機
高圧チヨフレックス
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
内容量
1本
仕様
ハンドル式
注文コード
59152427
品番
R320-22H Ar
参考基準価格(税別)
¥46,600
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
フレキシブルで取り付け、取り外し作業が簡単です。
ハンドル式・スパナ式は締付工具が不要です。
リンパンパッキンでガス洩れ0、変形0
特殊樹脂で高圧に耐える。
耐疲労性が優れています。
曲げ半径が小さいです。
仕様
ハンドル式
全長(mm)
1090
色
【ホース】ステンレスブレード
質量(g)
1050
使用圧力(MPa)
21以下
最小曲げ半径(mm)
内側60
接続
【出口側】W22山14(金属当り)【容器側】W22山14(金属当り)
適合ガス
アルゴン
ホース寸法(mm)
9.2×6.0(コアチューブ:PFA8×6)
補強層
1WB
適合温度(℃)
【使用温度】-10~70【雰囲気温度】-40~70
圧力(MPa)
【水圧】30【破壊圧力】90以上
関連資料:
(1.15MB)
注意
※炭酸ガス液には使用できません。
※R320-22NPは容器側、出口側共にW22山14(パッキン当り)接続です。
商品説明動画
参考になった