適合ガス天然ガス
能力(mm)【ガウジング】#5(幅:5〜9、深:3〜6)、#6(幅:5〜9、深:3〜6)、#7(幅:7〜10、深:3〜7)、#8(9〜13、深:5〜10)、#9(幅:10〜15、深:5〜12)、#10(幅:10〜17、深:5〜12)
ガス圧力(MPa)#5〜#7(酸素:0.4、燃料ガス:0.03)、#8〜#9(酸素:0.5、燃料ガス:0.04)
ガス消費量(L/h)#5〜#8(予熱酸素:1450、天然ガス:800)、#9〜#10(予熱酸素:2150、天然ガス:1200)
火口番号#5〜#10
火口径(Φmm)#5:1.0×2.1、#6:1.2×2.4、#7:1.5×2.8、#8:1.8×3.5、#9:2.0×3.9、#10:2.3×4.4