東安
東安の 溶接棒
東安の 溶接棒鋳物用
鋳物用 溶接棒
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(1kg)
注文コード
59160389
品番
-
参考基準価格(税別)
¥10,210
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
用途
一般鋳鉄の補修溶接。
各種鋳鉄品の巣埋や割れの補修、接合
材質
純ニッケル心線
質量(kg)
1
品番
imono-2.5-1kg
規格
JIS:Z3252 DFCNi相当・AWS:A5.15 ENi-Ci相当
電流範囲(A)
70〜150
線径(mm)
2.5