東安
東安の 溶接棒
東安の 溶接棒鋳物用
鋳物用 溶接棒
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本)
注文コード
59160416
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
用途
一般鋳鉄の補修溶接。
各種鋳鉄品の巣埋や割れの補修、接合
材質
純ニッケル心線
品番
imono-3.2-5hon
規格
JIS:Z3252 DFCNi相当・AWS:A5.15 ENi-Ci相当
電流範囲(A)
70〜150
線径(mm)
3.2