コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の 間接照明器具
間接照明(シェルフズ コンパクト ライン)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59161466
品番
AL50373【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
アウトレット
¥16,980
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
21
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
消費電力(W)
22.1
長さ(mm)
1200
質量(kg)
0.7
色温度(K)
3000
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
散光、速結端子付(送り付)
材質
本体:アルミ(白色塗装)、パネル:ポリカーボネート(乳白色)
幅(mm)
43
高さ(mm)
20
LED
一体型
LED寿命(時間)
40000時間
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
調光率(%)
1
取付面位置
直付・壁付・床置取付
調光の可否
可
注意
※電源穴の位置にご注意ください。