※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EFG-100-100-160【ワケあり】 基礎ブロックつりクランプ EFG-100(100-160) イーグルクランプ 59161981 EFG-100-100-160【ワケあり】 基礎ブロックつりクランプ EFG-100(100-160) イーグルクランプ 59161981

基礎ブロックつりクランプ EFG-100(100-160)

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59161981 品番EFG-100-100-160【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥67,100 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別) アウトレット
¥58,98047,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

軽量で耐久性のあるクランプです。
ハンド吊り・マシン吊り兼用型です。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 使用荷重(t)0.1 クランプ範囲(mm)100〜160 用途支柱用基礎ブロック吊り 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様ISO9001認証取得工場製 材質高抗張力鋼 質量(kg)2.6 基本使用荷重(t)0.16 使用荷重(kg)100〜160
注意
※作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したクランプは使用しないで下さい。
※クランプの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。★ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09970844
2022-03-07
用途:
基礎ブロック据付工事
森本建設株式会社 様 (建設業・工事業)

もう少し持ち手のところがゴムグリップでもついてたら連続作業時に手が痛くならずに済む。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする