NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の レバー
NBK(鍋屋バイテック会社)の テンションレバー
LSLT ストップロックレバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
取付穴径(mm)
M8
注文コード
59162209
品番
LSLT-65-M8-A-BK【ワケあり】
在庫数量:残り17点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
アウトレット
¥5,898
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
取付穴径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
種類
クランプレバー
形状
L字形
取付部
おねじ
取付穴径(mm)
M8
取付長(mm)
14
回し半径(mm)
65
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。