124AKSP2603 自立コンピース(二つ穴) コンドーテック 59164029

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

124AKSP2603 自立コンピース(二つ穴) コンドーテック 59164029
124AKSP2603 自立コンピース(二つ穴) コンドーテック 59164029

自立コンピース(二つ穴)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(60個)
高さ(mm)85
内容量1箱(60個)注文コード59164029品番124AKSP2603
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は14,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

R(折曲がり部)に突起を設けているので、連結部分(胴ブチ・モヤと柱・トラス)での位置合わせが簡単に出来ます。
倒れない独自構造により、作業効率が大幅に向上します。
施工時の材料のロスを減少させます。
運搬しやすく、現場での管理も容易です。
SS材対応可能です。

用途部材や外壁等の取付に。トラスコ品番385-2216材質スチール幅(mm)90高さ(mm)85奥行(mm)40穴間隔(mm)50板厚t(mm)3.2穴深さ(mm)60穴径(mm)14.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建築金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする