コイズミ
コイズミの 料理道具
コイズミの 蒸し鍋・せいろ・スチーマー
コイズミの 蒸し鍋
エッグスチーマー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59166190
品番
KES0402S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
たまごを置いて水を入れるだけで簡単調理
半熟、固茹でたまご、蒸し野菜などがスイッチ一つで調理可能
ゆでたまごは一度に6個調理可能、温泉卵は3個
オムレツや目玉焼きも作れる2つのトレー付き
付属品
蒸し用プレート、蒸し用プレート(仕切り有)、計量カップ、掃除用ブラシ
幅(mm)
110
質量(kg)
0.6
高さ(mm)
135
奥行(mm)
230
電源(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
400
スイッチ
切替:(たまご調理)OFF/半熟/固ゆで/温泉卵1/温泉卵2/温泉卵3、(蒸し調理)OFF/5分/8分/10分/12分/14分
コード長さ(m)
1
安全装置
温度ヒューズ 157℃