「※サンプル画像 LED電球 サイフォン LDF125D T185(ティー185) 」

LED電球 サイフォン T185(ティー185)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59166296 品番LDF125D
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

スティックタイプの特徴は筒形でスリムなので筒型照明器具などでも活躍してくれます。 ペンダント型照明器具でそのまま使用していただいてもスマートな印象を与えてくれます。

用途外観のシルエットが細くスマートな印象がありますので、その特徴を生かして様々なシーンで使用していただけます。 寸法(mm)Φ32×185 質量(g)50 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 口金E26 定格消費電力(W)6 全光束(Lm)405 (35W相当) 定格寿命(時間)15000 色温度(K)電球色:2700 保証期間3年 エネルギー消費効率(Lm/W)67.5 入力電流(A)0.07 ガラス色クリア 演色指数(Ra)88
注意
※調光器/ 高機能スイッチ・センサーご使用の場合、株式会社ビートソニック/メーカーサイトで適合のご確認をお願い致します。(ビートソニック LED 対応調光器 でご検索ください。)ご使用上の注意・仕様図等の詳細もメーカーサイトでご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする