PFSKIT ポータブルフィルターシステム (スターターキット) SLURRYTUB 59166348

PFSKIT ポータブルフィルターシステム (スターターキット) SLURRYTUB 59166348
PFSKIT ポータブルフィルターシステム (スターターキット) SLURRYTUB 59166348

ポータブルフィルターシステム (スターターキット)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1セット注文コード59166348品番PFSKIT
参考基準価格(税別)¥19,500販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

現場作業用の理想的なスターターキットです。
高耐久リサイクルポリプロピレン製のバケツで、素早く排水できる設計となっています。
ほとんどの車輪付きバケツをサポートし、ハンズフリーで使用することができます。
フィルターをしっかり固定できるコーナークリーットが付いています。
SLURRYTUBはオーストラリア製です。

用途セメントやコンクリート、モルタルミックス、タイルグラウトの洗浄に最適。セット内容SLURRYTUB ×1、フィルターパック(6個入り)材質TUB:強化リサイクルポリプロピレン質量(g)4600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)TUB:885×524×315プラグ排水プラグ:標準20mmの蛇口やホースフィッティングに対応するスレッド穴付き危険物の類別非危険物
注意
※一部のタイル接着剤や床用レベリング化合物には不適切な場合あります。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料うすめ液/処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする