※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
AR30(K)-D Series レギュレータ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
59167346
品番
AR30-F03B-D
参考基準価格(税別)
¥4,290
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
取付
ブラケット付
ボディサイズ
30
管接続口径
3/8
ねじの種類
G
ハンドル
下向き
設定圧力(MPa)
0.05~0.85
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
設定圧力単位
製品・圧力計の単位表記:MPa
圧力計
圧力計なし
排気機構
リリーフタイプ
逆流機能
逆流機能なし