NBC8-5.5-AA ”ニューベビーコレット”  NBC NBC 59169121 NBC8-5.5-AA ”ニューベビーコレット”  NBC NBC 59169121

”ニューベビーコレット” NBC

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合機種NBS8 トラスコ品番137-7400 注文コード59169121 品番NBC8-5.5-AA
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品は適合機種・トラスコ品番など106種類から選べます 他の種類を見る

超高速回転にも抜群の威力を発揮し、安定した振れ精度を得ることができます。
12°のテーパ角度が超硬ドリルはもちろんエンドミル加工にも威力を発揮します。
世界に誇る口元1μmの振れ精度です。

用途ドリル、エンドミル、リーマ、タップ加工まであらゆる加工に。 トラスコ品番137-7400 適合機種NBS8 等級AA 振れ精度・口元1μm 精度(μm)4d先端振れ:3 把握径(Φmm)5.00〜5.50 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする