ペットベッド ペットソファ 猫用ベッド 犬用ベッド L字型

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 サイズL ブラウン 注文コード59172201 品番KSP-L75BR
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品はサイズ・色など4種類から選べます 他の種類を見る

愛犬や愛猫が思わずくつろいでしまうL字型ぺットベッド
耐久性のあるジャガードカチオン生地
固綿素材で安心の寝心地
L字型設計と低床仕様で乗り降りラクラク
洗濯できるカバーでお手入れも楽々(※洗濯ネットをご使用ください)
ノンスリップ生地でズレにくい安心設計

用途ペット用ソファとして。ねこ ネコ いぬ イヌ ペットグッズ 洗濯 滑り止め 耐久性 低床仕様 シンプル クッション あご乗せ 材質表側:ポリエステル100%(ジャガードカチオン生地)、裏側:ポリエステル100%(ノンスリップ生地使用)、詰物:ポリエステル100%(固綿) 質量(kg)1.4 ブラウン サイズL 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)75×55×14
注意
※ご使用環境やご使用方法により塩化ビニル・フローリング等床材の変色が起こることがあります。特に新築の床材・ワックス掛け直後はご注意ください。
※長時間敷いたままにすると裏面の滑り止めが付着する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする