※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

12X130 六角ボルト(鉄/生地)ケース販売 八幡ねじ 59173847 12X130 六角ボルト(鉄/生地)ケース販売 八幡ねじ 59173847

六角ボルト(鉄/生地)ケース販売

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(240本) 注文コード 59173847 品番 12X130
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,989
販売価格(税別)
19,990

六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。めっきはしてありません。

用途機械類の位置調整、締結用ねじです。生地でさびやすいため、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。 材質 ピッチ1.75 二面幅S(mm)【頭部】1919 頭部高さ(mm)【k】8 呼び径d12 RoHS指令(10物質対応)対応 長さl(mm)130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする