※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八幡ねじ
八幡ねじの ボルト
八幡ねじの 六角ボルト
六角ボルト(鉄/生地)ケース販売
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全277種類を一覧で見る
内容量
1ケース(600本)
注文コード
59173951
品番
14X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,939
販売価格(税別)
¥
24,490
バスケットに入れる
六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。めっきはしてありません。
用途
機械類の位置調整、締結用ねじです。生地でさびやすいため、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。
材質
鉄
ピッチ
2
二面幅S(mm)
【頭部】2222
頭部高さ(mm)
【k】9
呼び径d
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
長さl(mm)
25