※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

16X25 六角ボルト(鉄/生地)ケース販売 八幡ねじ 59174136 16X25 六角ボルト(鉄/生地)ケース販売 八幡ねじ 59174136

六角ボルト(鉄/生地)ケース販売

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(470本) 注文コード 59174136 品番 16X25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,893
販売価格(税別)
22,630

六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。めっきはしてありません。

用途機械類の位置調整、締結用ねじです。生地でさびやすいため、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。 材質 ピッチ2 二面幅S(mm)【頭部】2424 頭部高さ(mm)【k】10 呼び径d16 RoHS指令(10物質対応)対応 長さl(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする