※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

20X40 六角ボルト(鉄/生地)ケース販売 八幡ねじ 59174486 20X40 六角ボルト(鉄/生地)ケース販売 八幡ねじ 59174486

六角ボルト(鉄/生地)ケース販売

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(120本) 注文コード 59174486 品番 20X40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,991
販売価格(税別)
11,810

六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。めっきはしてありません。

用途機械類の位置調整、締結用ねじです。生地でさびやすいため、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。 材質 ピッチ2.5 二面幅S(mm)【頭部】3030 頭部高さ(mm)【k】13 呼び径d20 RoHS指令(10物質対応)対応 長さl(mm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする