※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八幡ねじ
八幡ねじの ボルト
八幡ねじの 六角ボルト
六角ボルト(鉄/生地) 半ねじ ケース販売
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全303種類を一覧で見る
内容量
1ケース(22本)
注文コード
59182150
品番
36X120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,491
販売価格(税別)
¥
26,810
バスケットに入れる
六角形状の頭部があり、呼び径の約2.5倍程ねじが切ってあります。呼び径、胴部長さとも豊富です。めっきはしてありません。
用途
機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地でさびやすいため、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。
材質
鉄
ピッチ
4
二面幅S(mm)
【頭部】5555
頭部高さ(mm)
【k】23
呼び径d
36
RoHS指令(10物質対応)
対応
長さl(mm)
120