※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

36X150 六角ボルト(鉄/生地) 半ねじ ケース販売 八幡ねじ 59182177 36X150 六角ボルト(鉄/生地) 半ねじ ケース販売 八幡ねじ 59182177

六角ボルト(鉄/生地) 半ねじ ケース販売

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(22本) 注文コード 59182177 品番 36X150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥34,507
販売価格(税別)
31,370

六角形状の頭部があり、呼び径の約2.5倍程ねじが切ってあります。呼び径、胴部長さとも豊富です。めっきはしてありません。

用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地でさびやすいため、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。 材質 ピッチ4 二面幅S(mm)【頭部】5555 頭部高さ(mm)【k】23 呼び径d36 RoHS指令(10物質対応)対応 長さl(mm)150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする