※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6X18 六角ボルト(ステンレス) 全ねじ ケース販売 八幡ねじ 59186456 6X18 六角ボルト(ステンレス) 全ねじ ケース販売 八幡ねじ 59186456

六角ボルト(ステンレス) 全ねじ ケース販売

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(4200本) 長さl(mm)18 注文コード59186456 品番6X18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,817
販売価格(税別)
43,470
この商品は長さl・内容量など108種類から選べます 他の種類を見る

六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。材質はステンレス鋼で耐食性、耐熱性に優れています。

用途機械類の位置調整、締結用ねじです。耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への使用に適しています。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。 材質SUS304系 ピッチ1 二面幅S(mm)【頭部】1010 頭部高さ(mm)【k】4 呼び径d6 RoHS指令(10物質対応)対応 長さl(mm)18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする