本体
フリーライフ
防音マイクロファイバーラグマット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
59192528
品番
lf-arrg200300-gr
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
丸洗いできるラグマット。
手軽にお部屋の雰囲気を変えられて汚れが気になったら自宅で手軽に洗濯可能。
約10mmの程よい踏み心地とフランネルの触り心地で思わず寝転びたくなるラグです。
色
グリーン
寸法(幅W×奥行D)(mm)
200×300(約3.8畳)
目付(g/m
2
)
180
生地
【表地】ポリエステル100%(フランネル)【裏地】グレー不織布(150g/平方メートル)ノンスリップ加工【中材】18Dウレタンフォーム5mm
注意
※本製品はウレタンに負荷をかけないように工夫して圧縮し、丁寧にまいて梱包しています。そのため開封直後は巻きジワや歪み、折れシワ、ウレタンのへこみが見られ、表記サイズと多少誤差が生じる場合がありますが、使用を続けるうちに徐々に元に戻っていきます。環境や季節によっては回復までに数日から10日ほどかかる場合もございますのでご了承ください。