※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

グライトロンF スカイビングシート テープ付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)2000 トラスコ品番360-7612 注文コード59196290 品番77SH-50022T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は長さ・トラスコ品番など37種類から選べます 他の種類を見る

完全無給油で使用できます。
運転時のスティックスリップを起こしません。
高速条件下でも耐摩耗性に優れ、低い摩擦係数を維持します。
耐薬性に優れ、食品衛生法のポジティブリスト制度に適合しています。
鉛フリータイプで、RoHS指令適合品です。

用途OA、情報機器、医療機器、食品機器。 トラスコ品番360-7612 材質充填剤入り四フッ化エチレン樹脂 長さ(mm)2000 幅(mm)50 厚さ(mm)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする