※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#2000 ポジティブウェアプレート

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59197166 品番 CWR-150200N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

SRF(カムポジティブリターン)と組み合わせて使用します。
強制戻しプレート機能を持ったウェアプレートなのでカムをコンパクトに設計できます。

用途カム強制戻し部に。 トラスコ品番363-5322 材質スチール(オイレス#2000) 幅(mm)150、段付き:124 厚さ(mm)20 全長(mm)200 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする