シモン
シモンの 耐切創手袋
シモンの 超高強度ポリエチレン 耐切創手袋
シモンの ポリウレタンコーティング 超高強度ポリエチレン
耐切創手袋 CR-150
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
59207246
品番
CR-150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
EN388カットレベルC
強力なグリップ力(特に油に強い)
350を超える有害化学物質試験をクリア
材質
HPPE、ナイロン、スパンデックス
色
パイピング:ブラック
サイズ
LL
全長(cm)
25
中指長(cm)
8.8
コーティング
ニトリルゴム、ポリウレタン
手のひらまわり(cm)
19.8