耐切創手袋 CR-211

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 59207255 品番 CR-211
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,098
販売価格(税別)
998

EN388カットレベルC
21ゲージでフィット感抜群 大変薄く下履き用としての使用も快適
指先の滑り止めで繊細な作業に好適
350を超える有害化学物質試験をクリア

材質HPPE、ナイロン、スチール、スパンデックス パイピング:イエロー サイズM 全長(cm)22 中指長(cm)7.6 コーティングポリウレタン 手のひらまわり(cm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする