シモン
シモンの 耐切創手袋
シモンの 超高強度ポリエチレン 耐切創手袋
シモンの ポリウレタンコーティング 超高強度ポリエチレン
耐切創手袋 CR-211
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
59207271
品番
CR-211
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,098
販売価格(税別)
¥
998
バスケットに入れる
EN388カットレベルC
21ゲージでフィット感抜群 大変薄く下履き用としての使用も快適
指先の滑り止めで繊細な作業に好適
350を超える有害化学物質試験をクリア
材質
HPPE、ナイロン、スチール、スパンデックス
色
パイピング:ブラウン
サイズ
L
全長(cm)
23
中指長(cm)
8.2
コーティング
ポリウレタン
手のひらまわり(cm)
17