M-BILMA WR A 秋冬オールシーズンジャケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59207465 品番100101197-4064-2XL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

ストリートインスパイア・ライディングジャケット
ソフトフィット&撥水ジャケット
【安全性】
・CEプロテクター:肩、肘
・形状記憶フォームプロテクター:背中
・プロテクター用ポケット:胸、背中
・リフレクティブパネル:胸、フード
【特徴】
・ASIA FIT
・撥水&防風アウターシェル
・防水ポケット
・調整機能:腰(ジャケット内部)、手首・上腕(スナップボタン)
・別売インナーライナー装着可:M-THERMAWIND A、M-THERMALOFT A
【材質】
・アウター:ソフトシェル

仕様防水 : 撥水(26000シュマーバー/20000MVTR)、断熱 : モジュラーコンセプト(M-THERMALOFT A + M-THERMAWIND A対応) 材質表地 : ソフトシェルST4 、インナー素材:ソフトメッシュ サイズ2XL

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする