IXON ウインターパンツ NAKA PT WR A(BLACK)2XL

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59207675 品番200101086-1001-2XL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,000

【セーフティ】
・FANOM CEプロテクター:膝
・リフレクター:裾
【特徴】
・ASIA FIT
・撥水・防風仕様
・3つのポケット
・調整機能:腰、裾丈、ニープロテクターの位置
【素材】
・ストレッチソフトシェル
・フリース

サイズ2XL 素材ストレッチソフトシェル、フリース

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする