ビードクリーム 二輪車 乗用車用 速乾タイプ

(218件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個(4kg) 注文コード59279912 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

乾燥の早い二輪車・乗用車のタイヤ専用。タイヤビード部・シーリング部を保護し、タイヤの脱着をスムーズに。またホイールのサビも防止します。無駄が無く、経済的なゲル状タイプ。

用途二輪車・乗用車 成分ジエチレングリコール、グリセリン、ステアリン酸ナトリウム、水、着色剤
化学物質等安全データシート(SDS):
注意
※用途以外には使用しないでください。ご使用後は必ず蓋をして保管して下さい

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
59279912 - 54928239 - ビードクリーム 二輪車 乗用車用 速乾タイプ モノタロウ ビードクリーム 二輪車 乗用車用 速乾タイプ モノタロウ 1個(4kg) 2,998 税込3,298 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 218
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59279903
2022-03-22
用途:
バイクのタイヤ交換

約一年前に購入した同商品は、なぜか乾燥しやすくタイヤ交換に難儀する商品でした。速乾タイプといえど乾燥早すぎだろ…と思って我慢して使っていましたが、今回購入した商品は滑りも良く乾燥時間が伸びたのか作業がしやすかったです。
このままの性能で販売を続けてほしいですね。

1人が参考にしています
対象商品:
59279903
2022-01-29
用途:
中古車販売の車のメンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

いつもは、CRC、グリーススプレー、廃油オイルを使って、タイヤの組付けを行っていましたが、ビートクリーム1Kgで破格の値段だったので購入しました。しばらく使わないとビートクリームはカピカピに乾燥して使えなくなるので、4Kgはヤメ、1Kgの小さい方を選びました。フツーのビートクリームなので、コスパ面で大変満足しております。

2人が参考にしています
対象商品:
59279903
2022-05-17
用途:
バイクのタイヤ交換

まだ使っていませんが、一生もちそうです。シリコンスプレーでも代用できなくはないですが、こちらのほうが滑りが良いですね。

対象商品:
59279903
2022-03-21
用途:
軽トラックのタイヤの手組に使用
製造業

軽トラックのタイヤの手組で使用しました。何の問題もなく使えます。
値段が安価だったので少し不安はありましたが 使ってみると何の問題もなくよく滑り簡単に軽トラックのタイヤが外れてくれました。個人での使用なので1キロはちょっと多い気がしますが値段が値段なので多少多めに付けて使いました。

対象商品:
59279912
2022-04-07
用途:
バイクタイヤ交換時に使用
サービス業

タイヤ交換の際にビードにたっぷりと使用するとするりとタイヤがハマってくれますので、大変重宝しています。今回はなんといっても4キロもあるので、当分はビードクリームに困りませんね。当然コスパも最高です。

対象商品:
59279903
2022-03-13
用途:
車両整備
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクのタイヤ交換を年3回程度行います。今までのバイク部品専門店でコンパクトなグリス状の物を使用していましたが、これはややタイプが違い、界面活性剤の様にスポンジで擦り付けても水様でさらっとしています。手作業のビード入れ落としでは潤滑が頼りない気もしますが、値段の割に量が圧倒的に多く、たっぷり塗り込んで使用しました。

対象商品:
59279912
2022-04-07
用途:
バイクのタイヤ組み換え
サービス業

DIYで手組でゼファー1100のタイヤを
前後組み換えするのに
必要でした
今後も使うと思うので
このサイズでちょうどいいかも

対象商品:
59279912
2022-05-12
用途:
バイクのタイヤ交換に
サービス業

とにかくこのプライスでこの容量!個人使用なら一生使いきれないかも・・・乾燥が早いですが、たっぷりあるのでたっぷり使います、結果ヌルっと入りますね!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パンク修理・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする