※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUSF Fロックギヤ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール0.5 歯数36 注文コード59306372 品番SUSF0.5-36
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,570
この商品はモジュール・歯数など43種類から選べます 他の種類を見る
モジュール0.5 歯数36 歯幅(mm)5 材質SUS303 軸穴径(mm)6 質量(g)24.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする